Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uhrmacher-Magazin-Schraubendreher, PH0, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, Phillips/Sch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Uhrmacher-Magazin-Schraubendreher, PH0, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, Phillips/Sch
Uhrmacher-Magazin-Schraubendreher, PH0, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, Phillips/Sch
Artikel-Nr.:
     4502-05L0070
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-392
EAN/GTIN:
     4250838504362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Uhrmacher-Magazin-Schraubendreher, 4-392, Bernstein Der Uhrenschraubendreher mit Magazin ist nicht nur für den Uhrmacher eines der wichtigsten Werkzeuge, sondern auch im Elektrobereich, für den Modellbauer, oder im Hobby- und Bastlerbedarf. Der Feinschraubendreher mit Drehkappe erleichtert präzises wiederholtes Schrauben, Drehen, Festziehen oder Lösen durch seine besondere Leichtgängigkeit. Features * Öffnen über die Drehkappe * Klingen brüniert, blendfrei auch bei starkem Licht * Metallgriff mit Drehkappe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Uhrmacher-Magazin-Schraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PH0, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm
Länge:
85 mm
Spitzentyp:
Phillips/Schlitz
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.033 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, uhrmacher-schraubendreher ph0, uhrmacher-schraubendreher (phillips), schraubendrehersatz bernstein, Sortiment, Werkzeugsatz, Werkzeug-Set, Werkzeugsortiment, Schraubendreher-Arbeitssatz, Schraubendrehersortiment, Schraubenziehersortiment, Uhrmacher-Schraubendrehersatz, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, Uhrmacherschraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,82*
€ 17,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,74*
€ 17,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,78*
€ 16,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,14*
€ 15,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,75*
€ 15,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,21*
€ 12,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.