| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-05L0049 Herst.-Nr.: 4-363-AL EAN/GTIN: 4250838528283 |
| | |
|
| | |
| Uhrmacherschraubendreher, 4-363-AL, Bernstein Der Uhrmacher-Schraubendreher ist nicht nur für den Uhrmacher eines der wichtigsten Werkzeuge, sondern auch im Elektrobereich, für den Modellbauer, oder im Hobby- und Bastlerbedarf. Der Feinschraubendreher mit Drehkappe erleichtert präzises wiederholtes Schrauben, Drehen, Festziehen oder Lösen durch seine besondere Leichtgängigkeit. Zudem ist diese Produkt fast nickelfrei und zu 100% in Deutschland hergestellt. Features * Aluminiumgriff mit leichtgängiger Drehkappe * Ergonomisch geformt, rutschfest, fast nickelfrei * Klingen brüniert, blendfrei auch bei starkem Licht Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.003 kg | Ausführung: | Uhrmacherschraubendreher | ESD-Schutz: | Nein | Größe: | PH00000 | Klingenlänge: | 16 mm | Länge: | 82 mm | Spitzentyp: | Phillips | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, schraubendreher ph 00000, uhrmacher-schraubendreher (phillips), Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, Uhrmacherschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,61* | € 5,38* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,20* | € 6,81* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 5,30* | € 7,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|