| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-05L0044 Herst.-Nr.: 4-301-VE10 EAN/GTIN: 4250838532877 |
| | |
|
| | |
| Packung mit 10 Stück, Liliput-Schraubendreher, 4-301-VE10, Bernstein Sehr kleiner Schraubendreher auch als Mikro-Schraubendreher bezeichnet, mit Präzisionsklinge und stabilem Griff. Wird oft als Beigabe zu Geräten zum Öffnen, Einstellen oder Nachjustieren im Karton mitgeliefert. Ebenfalls als Uhrmacherschraubendreher oder Feinmechaniker Schraubendreher bekannt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Feinschraubendreher | ESD-Schutz: | Nein | Größe: | 2 mm | Klingenlänge: | 40 mm | Länge: | 85 mm | Spitzentyp: | Schlitz | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.04 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, schlitz-schraubendreher 2,0 x 40, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 2mm, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 3,75* | € 5,63* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,49* | € 5,66* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,53* | € 5,75* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,85* | € 6,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,375* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|