Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Übertrager 1:1CT 5 Terminal SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HF-Übertrager 1:1CT 5 Terminal SMD
HF-Übertrager 1:1CT 5 Terminal SMD
HF-Übertrager 1:1CT 5 Terminal SMD
Artikel-Nr.:
     4502-05D5329
Hersteller:
     Pulse Electronics
Herst.-Nr.:
     CX2041NL
EAN/GTIN:
     4099889048117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
HF-Übertrager CX2041NL
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Breite:
3.81 mm
Gleichstromwiderstand:
75 Ω
Höhe:
2.79 mm
Länge:
3.81 mm
max. Frequenz:
450 MHz
max. Temperatur:
85 °C
min. Frequenz:
0.5 kHz
min. Temperatur:
-40 °C
Windungsverhältnis:
1:1
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd übertrager, Stromversorgung, Netztransformator, Trafo, Transformator, Balun-Übertrager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.840,399*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.100 Stück (ab € 1,67309* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.025,144*
€ 2.409,92136
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.010,646*
€ 2.392,66874
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.939,542*
€ 2.308,05498
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.863,40*
€ 2.217,446
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.840,399*
€ 2.190,07481
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.