|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-04L1041 Herst.-Nr.: T4560 PH2D15 EAN/GTIN: 5013969247749 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Box mit 15 Stück, Bit-Set, T4560 PH2D15, C.K Tools Features * Hergestellt aus einer speziell formulierten V8-Stahllegierung für extreme Zähigkeit * Verfügt über eine Torsionskontrolltechnologie, die den Belastungen von Anwendungen mit hohem Drehmoment standhält * Schlagbohrer aus blauem Stahl bieten eine sehr lange Lebensdauer * Farbcodierung für mehr Komfort Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Bit Set | ESD-Schutz: | Nein | Größe: | PH2 | Klingenlänge: | 25 mm | Länge: | 25 mm | Spitzentyp: | Phillips | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.097 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Phillips-Bit-Satz, bits ph2, bit-satz, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, Bit, Schraubendreherbit, Schrauberbit, Werkzeugeinsatz |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 6,21* | € 9,25* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 8,95* | ab € 6,23* | € 9,27* |  |  |  | Lager 4502 | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 6,75* | € 9,75* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,89* | € 12,99* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,17* | € 14,96* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|