Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Kopflampe 400 Lumen, wiederaufladbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Kopflampe 400 Lumen, wiederaufladbar
LED Kopflampe 400 Lumen, wiederaufladbar
LED Kopflampe 400 Lumen, wiederaufladbar
LED Kopflampe 400 Lumen, wiederaufladbar
LED Kopflampe 400 Lumen, wiederaufladbar
Artikel-Nr.:
     4502-04L1040
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T9630USB
EAN/GTIN:
     5013969248142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Abbildung kann abweichen. LED Kopflampe, T9630USB, C.K Tools Die T9630 USB-Stirnlampe ist ideal für Endanwender, die in dunklen und engen Räumen arbeiten, in denen die Qualität des Lichts wichtig ist. Features * 4 Betriebsarten: Spotlicht/ Weitwinkel/ Fernlicht/ Abblendlicht * Rotes Blinklicht hinten * Bis zu 6 Stunden Betriebszeit * Aufladezeit: 3 Stunden * IP-54 Schutzart/IK-07 Stoßleistung
Weitere Informationen:
Art des Leuchtmittels:
LED
Ausführung:
Stirnlampe
Batterie:
3,7 V 4400 mAh
Explosionsgeschützt:
Nein
Länge:
273 mm
Lichtstrom:
400 lm
Schutzart (IP):
IP65
Wiederaufladbar:
Ja
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.169 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stirnlampe led akku, kopflampe led, kopflampe, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 26,67*
€ 37,54*
€ 8,95*
ab € 26,08*
€ 37,57*
Frei Haus
ab € 32,01*
€ 44,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.