|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-03L4491 Herst.-Nr.: T5441 EAN/GTIN: 5013969950717 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Aktualisieren Sie Ihren MightyRod Satz mit diesem Erweiterungs-Superkit - Inhalt: 1 x LED Stablampe - zur Beleuchtung der Strecke im Dunkeln 1 x Magnet - zum Heben von Gegenständen bis 3 kg Gewicht 1 x Kette - zur Verwendung mit dem Magnet, um eine Strecke abzusuchen Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.057 kg | Ausführung: | Kabelklemme | Inhalt: | Magnetspitze, Taschenlampe, Kette | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 20,49* | € 28,74* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 8,95* | ab € 20,39* | € 28,75* |  |  |  | Lager 4502 | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 22,54* | € 30,66* |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 24,26* | € 32,25* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 23,17* | € 32,34* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|