Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, 9 mm, Schlitz, KL 200 mm, L 260 mm, T4810 08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher, 9 mm, Schlitz, KL 200 mm, L 260 mm, T4810 08
Schraubendreher, 9 mm, Schlitz, KL 200 mm, L 260 mm, T4810 08
Artikel-Nr.:
     4502-03L4275
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4810 08
EAN/GTIN:
     5013969586909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
- Splittersicherer Azetathandgriff - Reinigung durch Abwischen, öl- und säurefest - Großer viereckiger Handgriff für maximales Drehmoment - Direkter Spritzverguss des Handgriffs mit dem Schaft ergibt absolute Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit - Flächen am Handgriff verhindern das Abrollen des Schraubendrehers von geneigten Oberflächen - Verchromter und verstärkter Schaft aus legiertem Stahl für erhöhte Festigkeit und Dauerhaftigkeit - Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen - Geschmiedete Klingen aus Chrom Molybdän- oder Chrom Vanadium Stahl, gehärtet und angelassen - Gemäß DIN 5264, ISO 2380-2 - Klingenbreite: 9 mm - Sichtbare Klingenlänge: 200 mm - Gesamtlänge: 220 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
9 mm
Klingenlänge:
200 mm
Länge:
260 mm
Spitzentyp:
Schlitz
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.18 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 7,91*
€ 13,15*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,48*
€ 15,13*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.