|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-03L4140 Herst.-Nr.: T4560 PH1 EAN/GTIN: 4099891370657 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. - Hergestellt aus legiertem V8-Stahl mit spezieller Zusammensetzung für extreme Festigkeit - Mit Torsion-Control-Technologie, die wesentlich höheren Drehmomenten standhält - "Blue Steel" Schlagschrauberbits haben eine wesentlich längere Standzeit - Farbcodiert für leichteres Erkennen des Profils Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Bit | ESD-Schutz: | Nein | Größe: | PH1 | Länge: | 25 mm | Spitzentyp: | Phillips | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.061 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, ph torsions-bit, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, Bit, Schraubendreherbit, Schrauberbit, Werkzeugeinsatz |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4502 | |  | | 10 |  | € 6,90* | ab € 0,64* | € 0,93* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,61* | € 1,09* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 14,99* | ab € 1,10* | € 1,91* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,30* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|