Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbandmaß Auto Lock AT, 5 m / 16 ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollbandmaß Auto Lock AT, 5 m / 16 ft
Rollbandmaß Auto Lock AT, 5 m / 16 ft
Rollbandmaß Auto Lock AT, 5 m / 16 ft
Artikel-Nr.:
     4502-03L3771
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3447 16
EAN/GTIN:
     5013969704976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5m
taschenbandmass
Abbildung kann abweichen. - Automatische Rücklaufsperre - Nylonbeschichtetes Band – höchste Abriebfestigkeit und Langlebigkeit - Robustes Gummigehäuse – griffsicher & stoßfest - Beidseitiger Aufdruck – für normale, Überkopf- und senkrechte Messungen - Stoßdämpfende Vorrichtung – verhindert eine Beschädigung beim Einziehen des Bandes - Mit Metall-Gürtelclip - Genauigkeitsklasse II - Länge: 5 Meter / 16 ft - Bandbreite: 25 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Messbereich:
5 m
Produkt-Art:
Rollbandmaß
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.259 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Abstandsmesser, Abstandsmessgerät, Entfernungsmesser, Entfernungsmessgerät, Bandmaß, Maßband, Messband, Rollbandmaß, Längenmessgerät, Werkzeuge, Messwerkzeug
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,11*
€ 12,31*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 8,40*
€ 12,32*
1
€ 6,90*
ab € 8,65*
€ 13,18*
2 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 10,84*
€ 16,32*
4
€ 6,95*
ab € 12,22*
€ 17,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.