Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer, Ø 14 mm, SDS-plus, 260 mm, Spirallänge 180 mm, Stahl, T3120 1425


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonbohrer, Ø 14 mm, SDS-plus, 260 mm, Spirallänge 180 mm, Stahl, T3120 1425
Betonbohrer, Ø 14 mm, SDS-plus, 260 mm, Spirallänge 180 mm, Stahl, T3120 1425
Artikel-Nr.:
     4502-03L3716
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3120 1425
EAN/GTIN:
     5013969644739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
- Geschmiedeter Stahl mit Wolframkarbidspitze für lange Haltbarkeit - Optimiertes Design für schnelles und präzises Bohren von Beton, Stein und Ziegelstein - SDS-plus Antrieb - Durchmesser: 14 mm - Arbeitslänge: 180 mm - Gesamtlänge: 260 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Betonbohrer
Durchmesser:
14 mm
Länge:
260 mm
Material:
Stahl
Schaft:
SDS-plus
Spirallänge:
180 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.156 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus 14mm, hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör, Bohrereinsatz, Bohrmaschinenwerkzeugeinsatz, Bohrer, Werkzeugeinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.