Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrankschlüssel, L 70 mm, 495015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltschrankschlüssel, L 70 mm, 495015
Schaltschrankschlüssel, L 70 mm, 495015
Artikel-Nr.:
     4502-03L3400
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     495015
EAN/GTIN:
     5051074950154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brennerschlüssel
Kreuzschlüssel
Radkreuz
Radkreuzschlüssel
- Mehrfachschlüssel für viele Verwendungszwecke z.B. Absperrsysteme in Gas-, Elektro- und Wasserschränken und technischen Anlagen in Gebäuden z.B. Klimaanlagen, Absperrventile, Hauptstromverteiler usw. - Aus Zinkdruckguss - In der Mittelnabe mit Heizungsentlüftungs-Schließung - Inklusive 6 mm Bit-Adapter und Schraubendreherbit mit 2 Enden (PH2 / Schlitz 1,0 x 7 mm) - Schließungen: 1/4" Sechskant für Bits Vierkant 5 mm Vierkant 6-7 mm Viekant 7-8 mm Dreikant 9 mm Vierkant konisch 4-10 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltschrankschlüssel
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
verschiedene
Länge:
70 mm
Spitzentyp:
verschiedene
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Gewicht:
0.093 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,43*
€ 19,17*
€ 8,95*
ab € 13,47*
€ 19,19*
€ 5,90*
ab € 14,23*
€ 22,05*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 17,75*
€ 25,05*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 21,24*
€ 28,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.