Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer, französische Form, 312 mm, 400 g, 356003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlosserhammer, französische Form, 312 mm, 400 g, 356003
Schlosserhammer, französische Form, 312 mm, 400 g, 356003
Artikel-Nr.:
     4502-03L3304
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     356003
EAN/GTIN:
     5051073560033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
Schlosserhammer (französische Form)
schlosserhammer (französische form)
- Gesenkgeschmiedeter Kopf aus Kohlenstoffstahl - Gehärtet und angelassen für überragende Festigkeit und Dauerhaftigkeit - Schwarz gegen Korrosion lackiert - Traditioneller Eschenstiel für hohe Festigkeit - Gewicht: 400 g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlosserhammer, französische Form
Länge:
312 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Handwerkzeug, Schlagwerkzeug, Hammer, Schlosserhammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,22*
€ 16,59*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,32*
€ 18,17*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.