|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-03L2682 Herst.-Nr.: BK0103004 EAN/GTIN: 4099891439347 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Erdungsleitung für Tischmatten Anschlüsse: 10 mm DK / M5 Ringöse Länge: 3,00 m Sicherheitswiderstand: 1 MOhm Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Erdungsleitung | Druckknopfdurchmesser: | 10 mm | Kabellänge: | 3 m | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.0931 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: erdungskabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Antistatik-Erdungskabel, Antistatikerdungsleitung, Erdungsleitung, ESD-Erdungskabel, ESD-Erdungsleitung, ESD-Erdungsverbindungskabel, ESD-Erdungsverbindungsleitung, Spiralkabel, Spiralleitung, Wendelleitung |
|  |  |
| |