Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-02P0402 Herst.-Nr.: NSYCNM6 EAN/GTIN: 3606480146770 |
| | |
|
| | |
| Bewegliche Käfigmutter, NSYCNM6, Schneider Electric Spacial SM/SF und Thalassa PLA bewegliche Käfigmutter. M6 ISO-Gewinde, Mehrzweck-Anwendungen. Die Montagehalterung ist Vertikalstützen, Satz mit 50 Stück. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mutter | Ursprungsland: | ES | Gewicht: | 0.006 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: clip-mutter m6, clip mutter, schneider electric käfigmutter, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Muttern, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,3482* | € 0,4782* | | | | | 26 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,35* | € 0,48* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,3944* | € 0,5344* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,36* | € 0,55* | | | | Lager 4502 | | | | 50 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 0,41* | € 0,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0082* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|