Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 120 mm, SM108.SA.NE.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 120 mm, SM108.SA.NE.1
ESD Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 120 mm, SM108.SA.NE.1
Artikel-Nr.:
     4502-02L7124
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     SM108.SA.NE.1
EAN/GTIN:
     7640144712389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Pinzette SMD
SMD-Pinzette
Epoxybeschichtete ESD-Schneidepinzette - säurefest / antimagnetisch SS - Spitzen: Positionierung, Löten von 1 mm breiten Bauteilen, gerade. Gesamtlänge: 120 mm
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Pinzette
Beständig gegen:
Chemikalien, Salze, Säuren, thermische Alterung
ESD-Schutz:
Ja
Isoliert:
Nein
Länge:
120 mm
Material:
Edelstahl
UV-beständig:
Nein
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0245 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd-pinzette spitz 120 mm, pinzette smd, ideal-tek pinzette smd, Werkzeuge, Handwerkzeug, Greifpinzette, Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.