Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwärts gerichtete Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 115 mm, SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückwärts gerichtete Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 115 mm, SM
Rückwärts gerichtete Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 115 mm, SM
Artikel-Nr.:
     4502-02L7119
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     SM104X.SA.1
EAN/GTIN:
     4099891365936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Pinzette SMD
SMD-Pinzette
Uhrmacherpinzette medizinisch
SMD-Pinzette - säurefest / antimagnetisch SS - rückwärts gerichtet - Spitzen: Handhabung, Positionierung von SOT-Gehäusen, monolithischen Chip-Kondensatoren, gerade. Gesamtlänge: 115 mm
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Rückwärts gerichtete Pinzette
Beständig gegen:
Chemikalien, Salze, Säuren
ESD-Schutz:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge:
115 mm
Material:
Edelstahl
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.021 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, smd-pinzette spitz 120 mm, universal pinzette, universalpinzette 120 mm, Werkzeuge, Handwerkzeug, Greifpinzette, Pinzette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 38,75*
€ 54,29*
€ 8,95*
ab € 39,57*
€ 54,31*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1369752
ab € 42,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.