Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boley-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 125 mm, MM.SA.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boley-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 125 mm, MM.SA.6
Boley-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 125 mm, MM.SA.6
Artikel-Nr.:
     4502-02L7085
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     MM.SA.6
EAN/GTIN:
     7640144713362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Gewinkelte Pinzetten
Boley-Pinzette - säurefest / antimagnetisch SS - Spitzen: gerade, dick, stark, zulaufend. Gesamtlänge: 125 mm
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Boley-Pinzette
Beständig gegen:
Chemikalien, Salze, Säuren
ESD-Schutz:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge:
125 mm
Material:
Edelstahl
UV-beständig:
Nein
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,53*
€ 24,46*
€ 8,95*
ab € 17,25*
€ 24,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 150 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1369831
ab € 11,57*
Ähnlich
RS Pro
1369829
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.