Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschaber mit 5 Klingen IND001A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kantenschaber mit 5 Klingen IND001A
Kantenschaber mit 5 Klingen IND001A
Artikel-Nr.:
     4502-02L7075
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     KNIP126
EAN/GTIN:
     4099891384807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
Handschaber
handschaber
Metrallgriff für einseitigen Schaber mit 5 x IND001A-Klingen Gesamtlänge: 100 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaber
Klingenbreite:
20 mm
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,62*
€ 10,97*
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 7,10*
€ 11,00*
€ 6,90*
ab € 7,31*
€ 13,40*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
IND001A
ab € 16,30*
Zubehör
Swann Morton
5505 SM
ab € 0,41*
Zubehör
Swann Morton
IND001A
ab € 15,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.