Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Pinzettensatz (5 Pinzetten), unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, K5HP.SA.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Pinzettensatz (5 Pinzetten), unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, K5HP.SA.
ESD Pinzettensatz (5 Pinzetten), unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, K5HP.SA.
ESD Pinzettensatz (5 Pinzetten), unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, K5HP.SA.
Artikel-Nr.:
     4502-02L7068
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     K5HP.SA.DC
EAN/GTIN:
     4099891365776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
ESD-Pinzetten-Sets
Pinzettensatz ESD
Pinzettensatz
Kit mit 5 diamantbeschichteten ESD-Pinzetten - säurefest / antimagnetisch SS: 00, 2A, 3C, 5, 7.
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Pinzettensatz
Beständig gegen:
Säuren
ESD-Schutz:
Ja
Inhalt:
5 Pinzetten
Isoliert:
Nein
Material:
Edelstahl
UV-beständig:
Nein
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.153 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Pinzettenset, Pinzettensortiment, Präzisionspinzetten-Sets, Präzisionspinzettensets, VDE-Pinzetten-Sets, VDE-Pinzettenset, pinzettensatz esd 5-tlg, pinzettensatz esd, edelstahl esd pinzette, Werkzeuge, Handwerkzeug, Greifpinzette, Pinzette, Pinzettenarbeitssatz, Pinzetten-Satz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,54*
€ 314,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,81*
€ 307,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 251,04*
€ 298,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,65*
€ 283,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,82*
€ 263,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 215,89*
€ 256,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 211,15*
€ 251,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,49*
€ 230,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.