Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einseitige Stahlrücken-Klinge - Box mit 100 Klingen, Einzelverpackung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einseitige Stahlrücken-Klinge - Box mit 100 Klingen, Einzelverpackung
Einseitige Stahlrücken-Klinge - Box mit 100 Klingen, Einzelverpackung
Artikel-Nr.:
     4502-02L7054
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     IND001A
EAN/GTIN:
     4099891384791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeuge
Handwerkzeug
Schaber
Schaberklinge
Einseitige Stahlrücken-Klinge. Passend für KNIP126 Griff für einseitigen Schaber. Gesamtlänge: 39 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaber
Geeignet für:
Schaber
Klingenbreite:
20 mm
Klingenlänge:
39 mm
Zubehörart:
Ersatzklinge
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 19,83*
€ 28,96*
€ 5,90*
ab € 15,88*
€ 28,98*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,96*
€ 34,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,99*
€ 33,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,39*
€ 30,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,91*
€ 29,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,32*
€ 28,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,83*
€ 23,60
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1983* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
KNIP126
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.