Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boley-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 130 mm, GG.SA.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boley-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 130 mm, GG.SA.5
Boley-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 130 mm, GG.SA.5
Artikel-Nr.:
     4502-02L7052
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     GG.SA.5
EAN/GTIN:
     4099891365745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Arbeitspinzette
Universal-Pinzette
Universalpinzette
Boley-Pinzette - säurefest / antimagnetisch SS - Spitzen: gerade, dick, stark, zulaufend. Gesamtlänge: 130 mm
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Boley-Pinzette
Beständig gegen:
Chemikalien, Salze, Säuren
ESD-Schutz:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge:
130 mm
Material:
Edelstahl
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.026 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalpinzette flach, universal pinzette, universalpinzette 130mm, Werkzeuge, Handwerkzeug, Greifpinzette, Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.