Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Flachzange, L 140 mm, 84 g, ES6013.CR.BG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Flachzange, L 140 mm, 84 g, ES6013.CR.BG
ESD-Flachzange, L 140 mm, 84 g, ES6013.CR.BG
Artikel-Nr.:
     4502-02L7038
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     ES6013.CR.BG
EAN/GTIN:
     7640144717582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Flachzange
Flachzangen und Flachrundzangen, ES6013.CR.BG,727105 140, ideal-tek Technische Daten * Zugfestigkeit: 2 Mpa * Dehnung bei Zug: 10 +% * Härte, Shore: 65-75 A * Zugfestigkeit beim Bruch (5mm/min): 20 Mpa
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachzange
Backenlänge:
30 mm
ESD-Schutz:
Ja
Länge:
140 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.095 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektronik flachzange, Werkzeuge, Demontagewerkzeug, Greifzange, Flachrundzange, Radiozange, Spitzzange, Storchschnabelzange, Handwerkzeug, Zange, Rundzange
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 36,81*
€ 48,34*
€ 8,95*
ab € 48,18*
€ 64,98*
€ 5,90*
ab € 38,92*
€ 65,94*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 51,27*
€ 68,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.