Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Flachzange, L 130 mm, 84 g, ES6011.CR.BG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Flachzange, L 130 mm, 84 g, ES6011.CR.BG
ESD-Flachzange, L 130 mm, 84 g, ES6011.CR.BG
ESD-Flachzange, L 130 mm, 84 g, ES6011.CR.BG
ESD-Flachzange, L 130 mm, 84 g, ES6011.CR.BG
Artikel-Nr.:
     4502-02L7036
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     ES6011.CR.BG
EAN/GTIN:
     4099891361969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Flachzange
Ergo-tek Hochpräzisions-Schmalzange - Flache Nase. Glatte Greifflächen. Gesamtlänge: 130 mm. ESD-sicher
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachzange
Backenlänge:
20 mm
ESD-Schutz:
Ja
Länge:
130 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.084 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: flachzange 130mm, elektronik flachzange, Werkzeuge, Demontagewerkzeug, Greifzange, Flachrundzange, Radiozange, Spitzzange, Storchschnabelzange, Handwerkzeug, Zange, Rundzange
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 33,17*
€ 48,36*
€ 8,95*
ab € 46,40*
€ 62,65*
€ 5,90*
ab € 37,55*
€ 63,70*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 49,31*
€ 66,51*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.