Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 130 mm, AA.SA.DR.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 130 mm, AA.SA.DR.6
ESD Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 130 mm, AA.SA.DR.6
Artikel-Nr.:
     4502-02L6976
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     AA.SA.DR.6
EAN/GTIN:
     4099891365660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Feinspitzpinzette
Spitzpinzette
ESD-Boley-Pinzette mit Gummigriff - säurefest / antimagnetisch SS - Spitzen: gerade, scharf, fein. Gesamtlänge: 130 mm
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Pinzette
Beständig gegen:
Hauptteil: Risse, Abrieb, Verschleiß, Öle, Schmiermittel, Kr
ESD-Schutz:
Ja
Isoliert:
Nein
Länge:
130 mm
Material:
Edelstahl
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0032 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gerade pinzette spitz, spitzpinzette, edelstahl esd pinzette, Werkzeuge, Handwerkzeug, Greifpinzette, Pinzette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 23,20*
€ 36,07*
€ 8,95*
ab € 25,14*
€ 36,13*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.