Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Ersatzspitzen, unisoliert, antimagnetisch, Keramik, 45 mm, A72ZJ


Menge:  Satz  
Produktinformationen
ESD Ersatzspitzen, unisoliert, antimagnetisch, Keramik, 45 mm, A72ZJ
ESD Ersatzspitzen, unisoliert, antimagnetisch, Keramik, 45 mm, A72ZJ
Artikel-Nr.:
     4502-02L6964
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     A72ZJ
EAN/GTIN:
     4099891365561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Keramik-Pinzetten-Ersatzspitzen
Keramikpinzettenersatzspitze
gerade pinzette spitz
2 Spitzen, 3 Schrauben, Kit mit 2 Keramikspitzen und 3 Schrauben - Spitzen: gerade, stark, zulaufend. Gesamtlänge: 45 mm. ESD-sicher
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Ersatzspitzen
Beständig gegen:
Abrieb, Verschleiß, thermische Alterung, Korrosionsbeständig
ESD-Schutz:
Ja
Isoliert:
Nein
Länge:
45 mm
Material:
Keramik
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gerade pinzette, Werkzeuge, Handwerkzeug, Greifpinzette, Pinzette, Pinzetten-Spitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 40,83*
€ 55,58*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 40,14*
€ 55,60*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 55,58*
€ 66,14
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 53,56*
€ 63,74
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 48,82*
€ 58,10
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 47,17*
€ 56,13
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 45,81*
€ 54,51
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 40,83*
€ 48,59
pro Satz
1 Satz enthält 1 Paket (ab € 40,83* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
72ZJ.SA.0
ab € 56,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.