Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Ersatzspitzen, unisoliert, antimagnetisch, Kohlenstofffaser, 41 mm, A2ABCF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD Ersatzspitzen, unisoliert, antimagnetisch, Kohlenstofffaser, 41 mm, A2ABCF
ESD Ersatzspitzen, unisoliert, antimagnetisch, Kohlenstofffaser, 41 mm, A2ABCF
Artikel-Nr.:
     4502-02L6945
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     A2ABCF
EAN/GTIN:
     4099891365431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Carbofib-Pinzetten-Set
Carbofibpinzettenset
Carbonfaserpinzettenset
CF-Pinzette
2 Spitzen, 3 Schrauben, Kit mit 2 Kohlenstofffaser-Spitzen und 3 Schrauben - Spitzen: gebogen, flach, rund. Gesamtlänge: 41 mm. ESD-sicher
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Ersatzspitzen
Beständig gegen:
Öle, Schmiermittel, Kraftstoffe, unpolare Lösungsmittel
ESD-Schutz:
Ja
Isoliert:
Nein
Länge:
41 mm
Material:
Kohlenstofffaser
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,95*
ab € 6,14*
€ 9,10*
2 Tage
22
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,33*
€ 9,87*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,64*
€ 10,37*
2 Tage
4
pro Paket
€ 14,99*
ab € 7,14*
€ 10,79*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,10*
€ 11,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
KCFR
ab € 51,52*
Zubehör
Idealtek
2ABCFR.SA.1
ab € 18,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.