Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biologie-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Hochfeste Legierung, 115 mm, 7SG.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biologie-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Hochfeste Legierung, 115 mm, 7SG.
Biologie-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Hochfeste Legierung, 115 mm, 7SG.
Artikel-Nr.:
     4502-02L6927
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     7SG.CX.0
EAN/GTIN:
     4099891365288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Biologie-Pinzette - Superlegierung, säurefest / antimagnetisch - gezackte Griffe - Spitzen: sehr fein, gebogen, veredelt. Gesamtlänge: 115 mm
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Biologie-Pinzette
Beständig gegen:
Chemikalien, Uhrmacher,Laboratorium
ESD-Schutz:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge:
115 mm
Material:
Hochfeste Legierung
UV-beständig:
Nein
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 55,09*
€ 74,08*
€ 8,95*
ab € 56,24*
€ 74,11*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 58,11*
€ 79,04*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.