Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette, unisoliert, Karbonstahl, 200 mm, 7320.C.NP.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinzette, unisoliert, Karbonstahl, 200 mm, 7320.C.NP.9
Pinzette, unisoliert, Karbonstahl, 200 mm, 7320.C.NP.9
Artikel-Nr.:
     4502-02L6900
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     7320.C.NP.9
EAN/GTIN:
     4099891365219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Arbeitspinzette
Universal-Pinzette
Universalpinzette
Starke Pinzette - Karbonstahl, vernickelt - gezackte Griffe - Spitzen: gerade, stark, abgerundet, abgestumpft, linienförmig gezackt. Gesamtlänge: 200 mm
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Nein
Ausführung:
Pinzette
Beständig gegen:
Solwasser, Laugen, organische Säuren, Verschleiß, Abrieb, Al
ESD-Schutz:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge:
200 mm
Material:
Karbonstahl
UV-beständig:
Nein
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.058 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalpinzette gerade 200mm, universal pinzette, universal-pinzette 20 cm, Werkzeuge, Handwerkzeug, Greifpinzette, Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.