Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Kunststoffpinzette, unisoliert, antimagnetisch, Kohlenstofffaser, 115 mm, 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Kunststoffpinzette, unisoliert, antimagnetisch, Kohlenstofffaser, 115 mm, 70
ESD Kunststoffpinzette, unisoliert, antimagnetisch, Kohlenstofffaser, 115 mm, 70
Artikel-Nr.:
     4502-02L6871
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     709.CF
EAN/GTIN:
     4099891365035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CF-Pinzette
Carbofib-Pinzette
Carbon-Pinzette
Carbonfaser-Pinzette
Vollkunststoffpinzette - Kohlenstoffaser - Spitzen: abgewinkelt, quadratisch, flach. Gesamtlänge: 115 mm. ESD-sicher
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Kunststoffpinzette
Beständig gegen:
Öle, Schmiermittel, Kraftstoffe, unpolare Lösungsmittel
ESD-Schutz:
Ja
Isoliert:
Nein
Länge:
115 mm
Material:
Kohlenstofffaser
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0051 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,84*
€ 5,48*
1 Tag
26
€ 14,99*
ab € 3,38*
€ 5,51*
€ 5,90*
ab € 2,98*
€ 5,51*
€ 8,95*
ab € 4,69*
€ 7,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.