Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Epoxybeschichtet, 120 mm, 7.SA.NE.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Epoxybeschichtet, 120 mm, 7.SA.NE.6
ESD Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Epoxybeschichtet, 120 mm, 7.SA.NE.6
Artikel-Nr.:
     4502-02L6860
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     7.SA.NE.6
EAN/GTIN:
     4099891364984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Epoxybeschichtete ESD-Schneidepinzette - säurefest / antimagnetisch SS - Spitzen: fein, gebogen. Gesamtlänge: 120 mm
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Pinzette
Beständig gegen:
Hauptteil: Kratzer, Stöße, verdünnte Säuren, Laugen, Oxidati
ESD-Schutz:
Ja
Isoliert:
Nein
Länge:
120 mm
Material:
Epoxybeschichtet
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0024 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 20,17*
€ 29,19*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 20,98*
€ 32,49*
€ 5,90*
ab € 18,37*
€ 33,02*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1369780
ab € 33,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.