Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Karbonstahl, 115 mm, 51S.SA.DC.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Karbonstahl, 115 mm, 51S.SA.DC.0
ESD Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Karbonstahl, 115 mm, 51S.SA.DC.0
Artikel-Nr.:
     4502-02L6807
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     51S.SA.DC.0
EAN/GTIN:
     4099891364656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
esd pinzette gebogen
esd pinzette
idealtek esd pinzette
Diamantbeschichtete ESD-Pinzette - säurefest / antimagnetisch SS - Spitzen: gebogen, extra fein, veredelt. Gesamtlänge: 115 mm
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Pinzette
Beständig gegen:
Chemikalien, Uhrmacher,Laboratorium
ESD-Schutz:
Ja
Isoliert:
Nein
Länge:
115 mm
Material:
Karbonstahl
UV-beständig:
Nein
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Handwerkzeug, Greifpinzette, Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.