Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Kunststoffpinzette, unisoliert, antimagnetisch, Polyetheretherketon, 130 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Kunststoffpinzette, unisoliert, antimagnetisch, Polyetheretherketon, 130 mm,
ESD Kunststoffpinzette, unisoliert, antimagnetisch, Polyetheretherketon, 130 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-02L6770
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     3CPR.SA.1
EAN/GTIN:
     4099891364380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CF-Pinzette
Carbofib-Pinzette
Carbon-Pinzette
Carbonfaser-Pinzette
Kunststoffpinzette mit Wechselspitzen - Kohlenstofffaser-PEEK - Spitzen: gerade, sehr scharf, zulaufend. Gesamtlänge: 130 mm. ESD-sicher
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Kunststoffpinzette
Beständig gegen:
Chemikalien, Salze, Säuren
ESD-Schutz:
Ja
Isoliert:
Nein
Länge:
130 mm
Material:
Polyetheretherketon
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0026 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 24,16*
€ 34,60*
€ 5,90*
ab € 19,64*
€ 34,62*
€ 8,95*
ab € 36,07*
€ 49,22*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
A3CP
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.