Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 125 mm, 2A.SA.DN.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 125 mm, 2A.SA.DN.6
ESD Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 125 mm, 2A.SA.DN.6
Artikel-Nr.:
     4502-02L6713
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     2A.SA.DN.6
EAN/GTIN:
     7640144711665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Flachpinzette
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
ESD-Pinzette mit Schaumstoffgriff - säurefest / antimagnetisch SS - Spitzen: gerade, flach, rund. Gesamtlänge: 125 mm
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Pinzette
Beständig gegen:
Chemikalien, Salze, Säuren, thermische Alterung
ESD-Schutz:
Ja
Isoliert:
Nein
Länge:
125 mm
Material:
Edelstahl
UV-beständig:
Nein
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0254 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, präzisionspinzette spitz gerade, flachpinzette, präzisionspinzette spitz, Werkzeuge, Handwerkzeug, Greifpinzette, Pinzette
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 20,61*
€ 30,25*
€ 8,95*
ab € 22,03*
€ 31,74*
€ 5,90*
ab € 17,88*
€ 32,28*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.