Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Spitzzange, L 115 mm, 241BLM.CR.NR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Spitzzange, L 115 mm, 241BLM.CR.NR
ESD-Spitzzange, L 115 mm, 241BLM.CR.NR
ESD-Spitzzange, L 115 mm, 241BLM.CR.NR
Artikel-Nr.:
     4502-02L6692
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     241BLM.CR.NR
EAN/GTIN:
     4099891361952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
elektronik spitzzange
Präzisionszange - Spitzzange, glatte Greifflächen Gesamtlänge: ESD-sicher
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spitzzange
Backenlänge:
23 mm
ESD-Schutz:
Ja
Länge:
115 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.067 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Demontagewerkzeug, Greifzange, Flachzange, Flachrundzange, Radiozange, Storchschnabelzange, Handwerkzeug, Zange, Rundzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.