Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Rundzange, L 130 mm, 236BLM.CR.NR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Rundzange, L 130 mm, 236BLM.CR.NR
ESD-Rundzange, L 130 mm, 236BLM.CR.NR
ESD-Rundzange, L 130 mm, 236BLM.CR.NR
Artikel-Nr.:
     4502-02L6686
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     236BLM.CR.NR
EAN/GTIN:
     4099891361891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Rundzange
Elektronikrundzange
Rundzange
rundzange
Präzisionszange - Runder / flacher Kopf, glatte Greifflächen. Gesamtlänge: 130 mm, ESD-sicher
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rundzange
Backenlänge:
25 mm
ESD-Schutz:
Ja
Länge:
130 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.072 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Demontagewerkzeug, Greifzange, Flachzange, Flachrundzange, Radiozange, Spitzzange, Storchschnabelzange, Handwerkzeug, Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.