Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Skalpell, KB 13 mm, L 148 mm, 2333 SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweg-Skalpell, KB 13 mm, L 148 mm, 2333 SM
Einweg-Skalpell, KB 13 mm, L 148 mm, 2333 SM
Artikel-Nr.:
     4502-02L6680
Hersteller:
     Swann Morton
Herst.-Nr.:
     2333 SM
EAN/GTIN:
     4099891374556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
Einmal-Skalpell
Einmalskalpell
Trimaway Einweg-Skalpell. 311 SM-Klinge. Gesamtlänge: 148 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einweg-Skalpell
Griffmaterial:
Edelstahl
Klingenbreite:
13 mm
Länge:
148 mm
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 1,80*
1 Tag
124
€ 14,99*
ab € 0,996*
€ 1,806*
€ 5,90*
ab € 1,00*
€ 2,15*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.