Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Flachzange, L 130 mm, 231M.CR.NR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Flachzange, L 130 mm, 231M.CR.NR
ESD-Flachzange, L 130 mm, 231M.CR.NR
ESD-Flachzange, L 130 mm, 231M.CR.NR
Artikel-Nr.:
     4502-02L6675
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     231M.CR.NR
EAN/GTIN:
     4099891361822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Flachzange
flachzange 130mm
Präzisionszange - Flacher Kopf, gezackte Greifflächen. Gesamtlänge: 130 mm, ESD-sicher
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachzange
Backenlänge:
25 mm
ESD-Schutz:
Ja
Länge:
130 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.076 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektronik flachzange, Werkzeuge, Demontagewerkzeug, Greifzange, Handwerkzeug, Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 150 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.