Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochpräzisiions-Schneidepinzette, unisoliert, antimagnetisch, Karbonstahl, 120 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochpräzisiions-Schneidepinzette, unisoliert, antimagnetisch, Karbonstahl, 120 m
Hochpräzisiions-Schneidepinzette, unisoliert, antimagnetisch, Karbonstahl, 120 m
Hochpräzisiions-Schneidepinzette, unisoliert, antimagnetisch, Karbonstahl, 120 m
Artikel-Nr.:
     4502-02L6663
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     15AP.C.0
EAN/GTIN:
     4099891363765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Pinzette SMD
SMD-Pinzette
Mehrzweckpinzette
Hochpräsizions-Schneidpinzette - Karbonstahl - Spitzen: schneidend, Parallelklingen, veredelt. Gesamtlänge: 120 mm
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Hochpräzisiions-Schneidepinzette
Beständig gegen:
Korrosion
ESD-Schutz:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge:
120 mm
Material:
Karbonstahl
Chemikalienbeständig:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.034 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 65,21*
€ 88,26*
€ 8,95*
ab € 66,59*
€ 88,29*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.