Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochpräzisiions-Schneidepinzette, unisoliert, antimagnetisch, Karbonstahl, 115 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochpräzisiions-Schneidepinzette, unisoliert, antimagnetisch, Karbonstahl, 115 m
Hochpräzisiions-Schneidepinzette, unisoliert, antimagnetisch, Karbonstahl, 115 m
Hochpräzisiions-Schneidepinzette, unisoliert, antimagnetisch, Karbonstahl, 115 m
Artikel-Nr.:
     4502-02L6658
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     15AGW.C.0
EAN/GTIN:
     4099891363734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
Schneidepinzette
Hochpräsizions-Schneidpinzette - Karbonstahl - Spitzen: schneidend, überwiegend abgewinkelte Klingen, veredelt. Gesamtlänge: 115 mm
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Hochpräzisiions-Schneidepinzette
Beständig gegen:
Korrosion
ESD-Schutz:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge:
115 mm
Material:
Karbonstahl
Chemikalienbeständig:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.