Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Epoxybeschichtet, 115 mm, 15AGHM.SA.NE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Epoxybeschichtet, 115 mm, 15AGHM.SA.NE
ESD Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Epoxybeschichtet, 115 mm, 15AGHM.SA.NE
Artikel-Nr.:
     4502-02L6657
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     15AGHM.SA.NE.0
EAN/GTIN:
     4099891363727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Pinzette SMD
SMD-Pinzette
Epoxybeschichtete ESD-Schneidepinzette - säurefest / antimagnetisch - Spitzen: schneidend, Wolframcarbid-Einlagen, überwiegend abgewinkelte Klingen, veredelt. Gesamtlänge: 115 mm
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Pinzette
Beständig gegen:
Hauptteil: Kratzer, Stöße, verdünnte Säuren, Laugen, Oxidati
ESD-Schutz:
Ja
Isoliert:
Nein
Länge:
115 mm
Material:
Epoxybeschichtet
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 76,03*
€ 107,72*
Frei Haus
ab € 85,72*
€ 112,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,72*
€ 128,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.