Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalpellklinge, KB 12 mm, L 47 mm, 1243 SM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Skalpellklinge, KB 12 mm, L 47 mm, 1243 SM
Skalpellklinge, KB 12 mm, L 47 mm, 1243 SM
Artikel-Nr.:
     4502-02L6641
Hersteller:
     Swann Morton
Herst.-Nr.:
     1243 SM
EAN/GTIN:
     4099891374532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
swann morton skalpell ersatzklingen
Box mit 50 Klingen, Einzelverpackung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Skalpellklinge
Klingenbreite:
12 mm
Länge:
47 mm
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.0059 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ersatzklingen skalpell, Werkzeuge, Abisolierer, Abisolierwerkzeug, Abmantelungswerkzeug, Abmantelwerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Abisolierwerkzeug-Zubehör, Ersatzklinge, Ersatzmesser, Messerklinge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer, Messer-Zubehör, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 26,33*
€ 38,44*
€ 5,90*
ab € 23,09*
€ 38,46*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,44*
€ 45,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,91*
€ 43,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,78*
€ 39,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,79*
€ 37,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,54*
€ 37,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,33*
€ 31,33
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5266* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Swann Morton
5505 SM
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.