Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Epoxybeschichtet, 125 mm, 1.SA.NE.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Epoxybeschichtet, 125 mm, 1.SA.NE.6
ESD Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Epoxybeschichtet, 125 mm, 1.SA.NE.6
Artikel-Nr.:
     4502-02L6630
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     1.SA.NE.6
EAN/GTIN:
     4099891363499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Epoxybeschichtete ESD-Schneidepinzette - säurefest / antimagnetisch SS - Spitzen: gerade, fein. Gesamtlänge: 125 mm
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Pinzette
Beständig gegen:
Hauptteil: Kratzer, Stöße, verdünnte Säuren, Laugen, Oxidati
ESD-Schutz:
Ja
Isoliert:
Nein
Länge:
125 mm
Material:
Epoxybeschichtet
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0024 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Präzisionspinzette, präzisions-pinzette 120 mm, präzisions pinzette, präzisionspinzette fein, Werkzeuge, Handwerkzeug, Greifpinzette, Pinzette
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 19,42*
€ 28,04*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 20,25*
€ 31,36*
€ 5,90*
ab € 17,60*
€ 31,94*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.