Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionspinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 120 mm, 00B.SA.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionspinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 120 mm, 00B.SA.0
Präzisionspinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 120 mm, 00B.SA.0
Artikel-Nr.:
     4502-02L6619
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     00B.SA.0
EAN/GTIN:
     4099891363413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Hochpräzisions-Pinzette - säurefest / antimagnetisch SS - gezackte Griffe - Spitzen: gerade, stark, dick, veredelt. Gesamtlänge: 120 mm
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Präzisionspinzette
Beständig gegen:
Chemikalien, Salze, Säuren
ESD-Schutz:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge:
120 mm
Material:
Edelstahl
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0029 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 20,51*
€ 29,45*
€ 8,95*
ab € 22,08*
€ 30,99*
€ 5,90*
ab € 18,19*
€ 31,56*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.