Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Stiftschlüssel, 0,9 mm, Sechskant, KL 40 mm, L 120 mm, 6-632


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Stiftschlüssel, 0,9 mm, Sechskant, KL 40 mm, L 120 mm, 6-632
ESD Stiftschlüssel, 0,9 mm, Sechskant, KL 40 mm, L 120 mm, 6-632
Artikel-Nr.:
     4502-02L6410
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6-632
EAN/GTIN:
     4250838507585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Bernstein ESD Stiftschlüssel, 0,9 mm, Sechskant, KL 40 mm, L 120 mm, 6-632
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher
ESD-Schutz:
Ja
Größe:
0,9 mm
Klingenlänge:
40 mm
Länge:
120 mm
Spitzentyp:
Sechskant
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,97*
€ 6,15*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,08*
€ 6,16*
1 Tag
63
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 7,20*
€ 5,90*
ab € 5,00*
€ 8,01*
7 Tage
63
€ 6,99*
ab € 10,38*
€ 14,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6-633
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.