Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Schraubendreher, 5,5 mm, Schlitz, KL 125 mm, L 225 mm, 4-633


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Schraubendreher, 5,5 mm, Schlitz, KL 125 mm, L 225 mm, 4-633
ESD Schraubendreher, 5,5 mm, Schlitz, KL 125 mm, L 225 mm, 4-633
Artikel-Nr.:
     4502-02L6244
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-633
EAN/GTIN:
     4250838504942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Bernstein ESD Schraubendreher, 5,5 mm, Schlitz, KL 125 mm, L 225 mm, 4-633
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher
ESD-Schutz:
Ja
Größe:
5,5 mm
Klingenlänge:
125 mm
Länge:
225 mm
Spitzentyp:
Schlitz
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.065 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,93*
€ 10,64*
€ 5,90*
ab € 6,69*
€ 10,67*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.