Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgleichschraubendreher, 1,95 mm, Sechskant, KL 20 mm, L 110 mm, 1-861


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgleichschraubendreher, 1,95 mm, Sechskant, KL 20 mm, L 110 mm, 1-861
Abgleichschraubendreher, 1,95 mm, Sechskant, KL 20 mm, L 110 mm, 1-861
Artikel-Nr.:
     4502-02L6112
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     1-861
EAN/GTIN:
     4250838501255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeuge
Handwerkzeug
Schraubendreher
Schraubenzieher
Bernstein Abgleichschraubendreher, 1,95 mm, Sechskant, KL 20 mm, L 110 mm, 1-861
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abgleichschraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
1,95 mm
Klingenlänge:
20 mm
Länge:
110 mm
Spitzentyp:
Sechskant
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,88*
€ 23,90*
€ 5,90*
ab € 16,32*
€ 25,57*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.