Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, 2 mm, Schlitz, KL 50 mm, L 147 mm, 05118017001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher, 2 mm, Schlitz, KL 50 mm, L 147 mm, 05118017001
Schraubendreher, 2 mm, Schlitz, KL 50 mm, L 147 mm, 05118017001
Artikel-Nr.:
     4502-02L5370
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05118017001
EAN/GTIN:
     4013288151704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Abmessung/Inhalt : 0.30x2.0x50
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
2 mm
Klingenlänge:
50 mm
Länge:
147 mm
Spitzentyp:
Schlitz
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.137 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,49*
€ 3,35*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,51*
€ 3,37*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 2,51*
€ 3,51*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,80*
€ 3,92*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,23*
€ 4,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.