Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreherbit, PZ1, Pozidriv, KL 25 mm, L 25 mm, 05072403001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreherbit, PZ1, Pozidriv, KL 25 mm, L 25 mm, 05072403001
Schraubendreherbit, PZ1, Pozidriv, KL 25 mm, L 25 mm, 05072403001
Artikel-Nr.:
     4502-02L4333
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05072403001
EAN/GTIN:
     4013288115768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Abmessung/Inhalt : 855/1 Z PZ 10 x PZ 1x25,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bit
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PZ1
Klingenlänge:
25 mm
Länge:
25 mm
Spitzentyp:
Pozidriv
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.06716 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,94*
€ 4,35*
1
€ 5,90*
ab € 2,78*
€ 4,50*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 4,55*
21 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 5,07*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 6,00*
€ 8,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.