Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreherbit, PZ1, Pozidriv, KL 25 mm, L 25 mm, 05135017001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreherbit, PZ1, Pozidriv, KL 25 mm, L 25 mm, 05135017001
Schraubendreherbit, PZ1, Pozidriv, KL 25 mm, L 25 mm, 05135017001
Artikel-Nr.:
     4502-02L4311
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05135017001
EAN/GTIN:
     4013288175311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Abmessung/Inhalt : PZ 1x25
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bit
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PZ1
Klingenlänge:
25 mm
Länge:
25 mm
Spitzentyp:
Pozidriv
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.05 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 1,29*
€ 1,84*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 1,86*
10
€ 5,95*
ab € 1,38*
€ 1,97*
10
€ 5,90*
ab € 1,14*
€ 1,97*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,81*
€ 3,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.